Tap wrench DIN 1814, adjustable external square 2.0 - 6.0mm M1 - M10

Nr art.: 56083102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M1
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M10
Zakres mocowania prętów czworokątnych od 2 mm
Zakres mocowania prętów czworokątnych do 6 mm
Norma DIN 1814
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy
Długość 90 mm
Rodzaj produktu Pokrętła nastawne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56083102
EAN / GTIN 4022668831020
Numer producenta 56083102
Numer L L60010 7401
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Wykonane z odlewu cynkowego, z hartowanymi szczękami zaciskowymi
  • Do mocowania i napinania narzędzi z trzpieniem czworokątnym

Cecha szcz.:

  • do gwintu: M1 - M10
  • Wysokość w mm (h): 1 mm
  • Długość w mm (L): 90 mm
  • Nr.: 83102
  • czworokąt zewnętrzny: 2,0–6,0 mm
  • Masa: 90 g