Cheie pentru robinet DIN 1814, pătrat exterior reglabil 2.0 - 6.0mm M1 - M10

Cod articol.: 56083102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Pentru tarod de mână DIN 352 min. M1
Pentru tarod de mână DIN 352 max. M10
Deschidere pătrat de la 2 mm
Deschidere pătrat până la 6 mm
Standard DIN 1814
Material Zinc turnat sub presiune
Lungime 90 mm
Tip produs Suport tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 56083102
EAN / GTIN 4022668831020
Număr producător 56083102
L-Număr L60010 7401
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Fabricat din zinc turnat sub presiune, cu fălci de prindere întărite
  • Pentru prinderea și fixarea uneltelor cu tije pătrate

Caracteristică:

  • pentru filet: M1 - M10
  • Înălțime mm (h): 1 mm
  • Lungime mm (L): 90 mm
  • Cod: 83102
  • Pătrat exterior: 2,0 - 6,0 mm
  • Greutate: 90g