Závitníkový klíč DIN 1814, nastavitelný vnější čtyřhran 2,0 - 6,0 mm M1 - M10

Artiklové číslo: 56083102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M1
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M10
Rozsah upnutí čtyřhranu od 2 mm
Rozsah upnutí 4hran do 6 mm
Norma DIN 1814
Materiál Zinkový tlakový odlitek
Délka 90 mm
Druh produktu Vratidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56083102
EAN / GTIN 4022668831020
Číslo výrobce 56083102
L-číslo L60010 7401
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Vyrobeno z tlakově litého zinku, s kalenými upínacími čelistmi.
  • Pro držení a upínání nástrojů se čtyřhrannými stopkami

Charakteristika:

  • pro závity: M1 - M10
  • Výška mm (h): 1 mm
  • Délka mm (L): 90 mm
  • Č.: 83102
  • vnější čtyřhran: 2,0 - 6,0 mm
  • Hmotnost: 90g