{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Za ročne navojne svedre DIN 352 min. | M1 | |
| Za ročne navojne svedre DIN 352 maks. | M10 | |
| Območje vpenjanja štirikotnika od | 2 mm | |
| Območje vpenjanja 4-kotnika do | 6 mm | |
| Standard | DIN 1814 | |
| Material | cinkova tlačna litina | |
| Dolžina | 90 mm | |
| Vrsta izdelka | Okretalo za navojne svedre |
| Številka izdelka | 56083102 | |
| EAN/GTIN | 4022668831020 | |
| Številka proizvajalca | 56083102 | |
| L-število | L60010 7401 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |