Gripper with compensation unit, hydraulic

Nr art.: 560824
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 100 mm
Średnica głowica 80 mm
Średnica całkowita 97,5 mm
Rozwartość 23 mm
Materiał powierzchni wersja lakierowana
Masa całkowita 2 288 g
Rodzaj produktu Chwytaki pazurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 560824
EAN / GTIN 4020772021894
Numer producenta 560824
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Gripper with balancing unit, hydraulic, for workpiece handling in the machine tool.

Cecha szcz.:

  • Operating pressure
    P min: 45 bar
  • Operating pressure
    P max.: 50 bar
  • Stroke: 23 mm
  • Gripping force F: 250, 500, 1000 N.
  • Weight: 2288 g
  • C: +/- 3 °
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Fault circuit ØDs: 97.5 mm
  • L1: 60.5 mm
  • L3: 55 mm
  • Gripper expansion L5: 100 mm
  • Z: 5 mm