{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud | 100 mm | |
| Diámetro cabeza | 80 mm | |
| Diámetro total | 97,5 mm | |
| Alcance de agarre | 23 mm | |
| Material superficie | lacado/a | |
| Peso total | 2.288 g | |
| Tipo de producto | Pinza de garras |
| Número de artículo | 560824 | |
| EAN / GTIN | 4020772021894 | |
| Número del fabricante | 560824 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |