• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Pinza con unità di bilanciamento, idraulica

Codice art.: 560824
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza 100 mm
Diametro della testa 80 mm
Diametro totale 97,5 mm
Ampiezza di presa 23 mm
Materiale superficie es. verniciata
Peso totale 2.288 g
Tipo di prodotto Artiglio prensile flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 560824
EAN / GTIN 4020772021894
Codice del produttore 560824
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pinza con unità di bilanciamento, idraulica, per la movimentazione dei pezzi nella macchina utensile.

Proprietà:

  • Pressione d’esercizio
    P min: 45 bar
  • Pressione d’esercizio
    P max: 50 bar
  • Corsa: 23 mm
  • Forza di presa F: 250, 500, 1000 N.
  • peso: 2288 g
  • C: +/- 3 °
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Circuito di guasto ØDs: 97,5 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Espansione pinza L5: 100 mm
  • Z: 5 mm