{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 100 mm | |
| Diametrul capului | 80 mm | |
| Diametru total | 97,5 mm | |
| Atingerea distanței | 23 mm | |
| Material suprafață | vopsit | |
| Greutate totală | 2.288 g | |
| Tip produs | Apucător cu gheară |
| Cod articol | 560824 | |
| EAN / GTIN | 4020772021894 | |
| Număr producător | 560824 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |