{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Grot 6-kątny do bitów | |
| Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 | C 6,3 | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 5 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M5x0,80-6H | |
| Skok gwintu | 0,8 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Średnica otworu pod gwint | 4,3 mm | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna; Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 56080005 | |
| EAN / GTIN | 4022668015536 | |
| Numer producenta | 56080005 | |
| Numer L | L60010 8355 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |