{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | queue à six pans pour embouts | |
| Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 | C 6,3 | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 5 mm | |
| Filetage | M5x0,80-6H | |
| Pas de filetage | 0,8 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2 6H | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou débouchant | |
| Diamètre d’avant-trou | 4,3 mm | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale | 40 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur; perçage dans la masse | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 56080005 | |
| EAN / GTIN | 4022668015536 | |
| Réf. fabricant | 56080005 | |
| Article hors catalogue | L60010 8355 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |