{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Bit-Sechskantschaft | |
| Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 | C 6,3 | |
| Art Gewinde | M | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch | 5 mm | |
| Gewinde | M5x0,80-6H | |
| Steigung Gewinde | 0,8 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2 6H | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Durchmesser Kernloch | 4,3 mm | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt | 40 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle; Gewindebearbeitung innen | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 56080005 | |
| EAN / GTIN | 4022668015536 | |
| Herstellernummer | 56080005 | |
| L-Nummer | L60010 8355 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |