{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Bit se šestihrannou stopkou | |
| Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 | C 6,3 | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 5 mm | |
| Závit | M5x0,80-6H | |
| Stoupání závitu | 0,8 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Průměr jádrového otvoru | 4,3 mm | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 40 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů; Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 56080005 | |
| EAN / GTIN | 4022668015536 | |
| Číslo výrobce | 56080005 | |
| L-číslo | L60010 8355 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |