Genuine leather bag L2, empty L.475mm W.220mm H.380mm

Nr art.: 56070068
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
torba
Materiał
skóra
Szerokość zewnętrzna
475 mm
Wysokość zewnętrzna
220 mm
Głębokość zewnętrzna
380 mm
Masa
5,127 kg
Wyposażenie
Półki
Kolor
Brązowy
Szerokość wewnętrzna
450 mm
Wysokość wewnętrzna
340 mm
Głębokość wewnętrzna
190 mm
Właściwości
Możliwość złożenia
Na rolkach
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56070068
EAN / GTIN 4022668012559
Numer producenta 56070068
Numer L L60010 8063
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Materiał: Prawdziwa skóra bydlęca
  • Przednia i tylna ścianka można częściowo rozłożyć
  • Aluminiowa osłona krawędzi, blacha stalowa ocynkowana
  • Różne duże i małe przegródki oraz uchwyty na narzędzia
  • Made in Germany
  • Ilustracja przedstawia przykładowy układ elementów: Nr katalogowy 56070068 = pusty worek bez zawartości

Cecha szcz.:

  • długość wewnętrzna: 190 mm
  • Wysokość (mm) (wewnętrzna): 340 mm
  • szerokość wewnętrzna: 450 mm
  • Wysokość w mm (h): 380 mm
  • Długość w mm (L): 475 mm
  • Masa: 5127 g
  • Szerokość w mm (b): 220 mm