{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | brun | |
| Indvendige mål, bredde | 450 mm | |
| Indvendige mål, højde | 340 mm | |
| Indvendige mål, dybde | 190 mm | |
| Produkttype | Taske | |
| Egenskab | kan foldes sammen | |
| Udstyr | rum | |
| Udvendige mål, bredde | 475 mm | |
| Udvendige mål, højde | 220 mm | |
| Udvendige mål, dybde | 380 mm | |
| Materiale | læder | |
| Vægt | 5,127 kg | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 56070068 | |
| EAN/GTIN | 4022668012559 | |
| Producentnummer | 56070068 | |
| L-nummer | L60010 8063 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |