{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | Maro | |
| Dimensiune interioară l | 450 mm | |
| Dimensiune interioară H | 340 mm | |
| Adâncime internă | 190 mm | |
| Tip produs | husă | |
| Caracteristici | Pliabil | |
| Echipament | Rafturi | |
| Dimensiune exterioară l | 475 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 220 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 380 mm | |
| Material | piele | |
| Greutate | 5,127 kg | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | 56070068 | |
| EAN / GTIN | 4022668012559 | |
| Număr producător | 56070068 | |
| L-Număr | L60010 8063 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |