″Puk″ saw, adjustable with saw blade for metal, coarse 25TPI L.190mm

Nr art.: 56060060
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
Rodzaj produktu Ręczne piły kabłąkowe
Materiał uchwytu drewno
Długość brzeszczotu 190 mm
Liczba zębów na cal 25
Uzębienie zgrubne
Materiał brzeszczotu piły Stal stopowa
Wymiana brzeszczotu Bez użycia narzędzi
Zakres zastosowania Metal
Masa 125 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56060060
EAN / GTIN 4022668600602
Numer producenta 56060060
Numer L L60010 6545
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • The ″mega-practical″ helper for everyday work in professional quality

Cecha szcz.:

  • Tooth density: 25 TPI
  • Length mm (L): 190 mm
  • Weight: 125g