• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Seghetto ″Puk″, regolabile con lama per metallo, grossolana 25TPI L.190mm

Codice art.: 56060060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Minisega ad arco
Materiale impugnatura legno
Lunghezza lama 190 mm
Denti / Pollice 25
Dentatura grosso
Materiale lama per sega Acciaio legato
Sostituzione della lama per sega Senza utensili
Campo di impiego metallo
Peso 125 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56060060
EAN / GTIN 4022668600602
Codice del produttore 56060060
Numero-L L60010 6545
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • L’ausilio ″mega-pratico″ per il lavoro quotidiano in qualità professionale

Proprietà:

  • Densità dei denti: 25 TPI
  • Lunghezza mm (L): 190 mm
  • Peso: 125 g