Pila ″Puk″, nastavitelná s pilovým kotoučem na kov, hrubý 25TPI D.190mm

Artiklové číslo: 56060060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Oblouková pila
Materiálu rukojeť dřevo
Délka listu 190 mm
Zubů na palec 25
Ozubení hrubý
Materiál pilového listu Legovaná ocel
Výměna pilového kotouče Bez nářadí
Rozsah použití Kov
Hmotnost 125 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56060060
EAN / GTIN 4022668600602
Číslo výrobce 56060060
L-číslo L60010 6545
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • ″Mega-praktický″ pomocník pro každodenní práci v profesionální kvalitě

Charakteristika:

  • Hustota zubů: 25 TPI
  • Délka mm (L): 190 mm
  • Hmotnost: 125g