• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

HSS bi-metal saw blade, wavy 24TPI L.310mm

Nr art.: 56060018
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
Numer artykułu 56060018
EAN / GTIN 4022668600183
Numer producenta 56060018
Numer L L60010 7480
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Toothed on one side

Cecha szcz.:

  • Blade height mm: 13 mm
  • Tooth density: 24 TPI
  • Blade thickness: 0.63 mm
  • Length mm (L): 310 mm
  • Weight: 20g