Bimetalový pilový kotouč HSS, zvlněný 24TPI D.310mm

Artiklové číslo: 56060018
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 56060018
EAN / GTIN 4022668600183
Číslo výrobce 56060018
L-číslo L60010 7480
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Na jedné straně ozubené

Charakteristika:

  • Výška čepele mm: 13 mm
  • Hustota zubů: 24 TPI
  • Tloušťka listu: 0,63 mm
  • Délka mm (L): 310 mm
  • Hmotnost: 20g