HSS bimetaal zaagblad, gegolfd 24TPI L.300mm

Artikelnummer: 56060018
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
Artikelnummer 56060018
EAN/GTIN 4022668600183
Nummer fabrikant 56060018
L-nummer L60010 7480

Omschrijving

Omschrijving:

  • Enkelzijdig getand

Kenmerk:

  • Hoogte messen mm: 13 mm
  • Tanddichtheid: 24 TPI
  • Bladdikte: 0,63 mm
  • Lengte [mm): 310 mm
  • Gewicht: 20 g