Metal saw bow without blade L.535mm

Nr art.: 56060002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał kabłąka stal
Rodzaj produktu Oprawka piły do metalu
Materiał uchwytu drewno
Długość całkowita 535 mm
Wymiana brzeszczotu Z narzędziem
Zakres zastosowania Metal
Masa 750 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56060002
EAN / GTIN 4022668600022
Numer producenta 56060002
Numer L L60010 6930
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Łuk lakierowany na czerwono, z niegubnymi sworzniami napinającymi
  • Przekrój poprzeczny

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 535 mm
  • Masa: 750 g