Arc de scie à métaux sans lame L.535mm

Réf.: 56060002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau branches acier
Type de produit monture de scie a metaux
Matériau poignée bois
Longueur totale 535 mm
Changement de lame de scie avec outil
Domaine d’utilisation Métal
Poids 750 g

Identification et classification

Référence article 56060002
EAN / GTIN 4022668600022
Réf. fabricant 56060002
Article hors catalogue L60010 6930
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • arc laqué rouge, avec goupilles de serrage imperdables
  • Coupe croisée

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 535 mm
  • Poids: 750 g