Kovový oblouk pily bez pilového kotouče D.535mm

Artiklové číslo: 56060002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál třmen ocel
Druh produktu Rámova pila na kov
Materiálu rukojeť dřevo
Celková délka 535 mm
Výměna pilového kotouče S nástrojem
Rozsah použití Kov
Hmotnost 750 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56060002
EAN / GTIN 4022668600022
Číslo výrobce 56060002
L-číslo L60010 6930
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Příď natřená červenou barvou, s kolíčky na hmoždinky
  • Příčný řez

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 535 mm
  • Hmotnost: 750g