Arc de ferăstrău metalic fără lamă L.535mm

Cod articol.: 56060002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Materialul ramei oțel
Tip produs Ramă de ferăstrău pentru metal
Materialul mâner lemn
Lungimea totală 535 mm
Schimbarea pânzei de ferăstrău Cu sculă
Domeniu de utilizare Metal
Greutate 750 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56060002
EAN / GTIN 4022668600022
Număr producător 56060002
L-Număr L60010 6930
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Bogen rot lackiert, mit unverlierbaren Spannstiften
  • Kreuzschnitt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 535 mm
  • Gewicht: 750 g