Styczne płytki wymienne z 2 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5605980
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5605980
EAN / GTIN 7291075260571
Numer producenta 5605980
Numer L L23910 1009

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 5 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 5,75 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,85 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 2,7 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Długość ostrza (INSL) 5,75 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,85 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 2,7 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,08 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,04 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2