T290 LNMT 050204TR IC808 Tangential Inserts with 2 Cutting Edges

Artikelnummer: 5605980
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605980
EAN/GTIN 7291075260571
Nummer fabrikant 5605980
L-nummer L23910 1009

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 5 mm, snijplaatlengte (INSL) 5,75 mm, snijplaatdikte (S) 5,85 mm, snijplaatbreedte (W1) 2,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 5,75 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,85 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 2,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,08 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles