Stripping knife min.D. 4mm max.D. 28 mm

Nr art.: 56050015
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor czerwony
Min. średnica kabla 4 mm
Maks. średnica kabla 28 mm
Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Właściwości Z osłoną ostrza
Rodzaj ostrza Ostrza hakowe
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Ostrza w uchwycie tak
Masa 99 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56050015
EAN / GTIN 4022668500155
Numer producenta 56050015
Numer L L60010 6801
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Z ostrzem haczykowatym
  • Do cięcia w poprzek i wzdłużnego rozcinania powłoki kablowej
  • Zapasowe ostrze w uchwycie

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica (mm): 28 mm
  • Średnica min. (mm): 4 mm
  • Masa: 99 g