Odizolovací nůž min.D. Maximální hloubka 4 mm. 28 mm

Artiklové číslo: 56050015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená
Průměr kabelu min. 4 mm
Průměr kabelu max. 28 mm
Druh produktu Odizolovací nástroje
Vlastnosti S chráničem čepele
Typ čepele Háková čepel
Materiálu rukojeť plast
Čepele v rukojeti ano
Hmotnost 99 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56050015
EAN / GTIN 4022668500155
Číslo výrobce 56050015
L-číslo L60010 6801
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • S hákovou čepelí
  • Pro kruhové řezy a podélné řezání kabelového pláště
  • Náhradní nůž v rukojeti

Charakteristika:

  • Průměr max. (mm): 28 mm
  • Průměr min. (mm): 4 mm
  • Hmotnost: 99g