• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisoliermesser min.D. 4mm max.D. 28mm

Artikel-Nr.: 56050015
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe rot
Durchmesser Kabel min. 4 mm
Durchmesser Kabel max. 28 mm
Produktart Abmantelwerkzeug
Eigenschaften mit Klingenschutz
Art Klinge Hakenklinge
Material Griff Kunststoff
Klingen im Griff ja
Gewicht 99 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56050015
EAN / GTIN 4022668500155
Herstellernummer 56050015
L-Nummer L60010 6801
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Mit Hakenklinge
  • Für Rundschnitte und Längs-Schlitzen der Kabelummantelung
  • Ersatzmesser im Griff

Merkmal:

  • Durchmesser max. (mm): 28 mm
  • Durchmesser min. (mm): 4 mm
  • Gewicht: 99 g