Torque spanner MOMENTUM no. 43050 measuring w. 6-50Nm output 3/8″ L. 375mm

Nr art.: 56043050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Podziałka skali, 1 kreska 2 Nm
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość całkowita L 375 mm
Masa całkowita 900 g
Seria MOMENTUM
Kolor Szare
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 6
Maks. moment obrotowy, Nm 50
Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/8 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56043050
EAN / GTIN 4022668014478
Numer producenta 56043050
Numer L L60010 7680
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Odchylenie wskazań wynosi +/- 4%
  • Szybka regulacja do błyskawicznej zmiany momentu obrotowego
  • Aby się zrelaksować, nie trzeba ustawiać klucza w pozycji „0”
  • Klucz dynamometryczny jest typu samoczynnego i po osiągnięciu ustawionej wartości wydaje sygnał akustyczny oraz wyczuwalny sygnał zatrzymania

Cecha szcz.:

  • b1: 28 mm
  • b2: 27,5 mm
  • Kwadrat zewnętrzny [cala]: 3/8 cala
  • Zewnętrzny czworokąt napędowy (cala): 3/8 cala
  • Wielk.: 5
  • Wysokość w mm (h): 51 mm
  • Wysokość w mm (h1): 23 mm
  • Wysokość w mm (h2): 14,5 mm
  • Długość w mm (L): 375 mm
  • LF: 293 mm
  • MN·m: 6 N·m
  • Zakres pomiarowy ft·lb: 5–36 ft·lb
  • Zakres pomiarowy N·m: 6-50 Nm
  • Wartość znamionowa N·m: 50 N·m
  • Podział skali [E1]: 2 N·m
  • Podział skali [E2]: 1 ft·lb
  • Masa: 900 g
  • Szerokość w mm (b): 51 mm