{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 5 Nm | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Długość całkowita L | 485 mm | |
| Masa całkowita | 1 490 g | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 40 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 200 | |
| Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1/2 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający; akustyczny | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 56043200 | |
| EAN / GTIN | 4022668014485 | |
| Numer producenta | 56043200 | |
| Numer L | L60010 7618 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |