Cheie dinamometrică MOMENTUM nr. 43050 cu măsurare 6-50Nm ieșire 3/8″ L. 375mm

Cod articol.: 56043050
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma conectorului Pătrat de ieşire
Afişare analog
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 4 %
Diviziunea scalei 1 diviziune 2 Nm
Direcţie de strângere pe dreapta
Lungimea totală L 375 mm
Greutate totală 900 g
Serie MOMENTUM
Culoarea gri
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 6
Cuplu max., Nm 50
Dimensiuni, Pătrat de ieşire 3/8 inch
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 56043050
EAN / GTIN 4022668014478
Număr producător 56043050
L-Număr L60010 7680
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Abaterea afișajului este de +/- 4 %
  • Reglare rapidă pentru setarea rapidă a cuplului
  • Tasta nu trebuie să fie setată la ″0″ pentru relaxare
  • Cheia dinamometrică este declanșată și emite un semnal de oprire audibil și perceptibil atunci când este atinsă valoarea setată

Caracteristică:

  • b1: 28 mm
  • b2: 27,5 mm
  • Piața externă [inch]: 3/8 ″
  • Piața de ieșire externă (inch): 3/8″
  • Ref.: 5
  • Înălțime mm (h): 51 mm
  • Înălțime mm (h1): 23 mm
  • Înălțime mm (h2): 14,5 mm
  • Lungime mm (L): 375 mm
  • LF: 293 mm
  • MA N-m: 6 N-m
  • Interval de măsurare ft-lb: 5-36 ft·lb
  • Interval de măsurare N-m: 6-50 N·m.
  • Valoare nominală N-m: 50 N-m
  • Diviziunea scării [E1]: 2 N-m
  • Diviziunea scării [E2]: 1 ft-lb
  • Greutate: 900g
  • Lățime mm (b): 51 mm