• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

All purpose pen L.240mm

Nr art.: 56036652
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
Długość 240 mm
Materiał do pisania grafit
Do materiału metal; szkło; z tworzywa sztucznego
Właściwości Z ostrą końcówką
Masa 14 g
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Ołówki grafitowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036652
EAN / GTIN 4022668366522
Numer producenta 56036652
Numer L L60010 7146
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • High-quality design, with graphite refill
  • Also for labelling glass, tiles, plastic, metal and rubber

Cecha szcz.:

  • Colour: Red
  • Length mm (L): 240 mm
  • Weight: 14g