Enregistreur universel L.240mm

Réf.: 56036652
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur 240 mm
Matériel d’écriture graphite
Pour matériau métal; plastique; verre
Caractéristiques forme pointue
Poids 14 g
Sommaire pièce unique
Type de produit mines de graphite

Identification et classification

Référence article 56036652
EAN / GTIN 4022668366522
Réf. fabricant 56036652
Article hors catalogue L60010 7146
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Modèle de haute qualité, avec mine en graphite
  • Également pour écrire sur le verre, le carrelage, le plastique, le métal et le caoutchouc

Caractéristique(s):

  • Couleur: Rouge
  • Longueur mm (L): 240 mm
  • Poids: 14 g