Univerzální tužka, 235 mm

Č. pol.: 56036652
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špeciálny popisovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56036652
EAN/GTIN 4022668366522
Číslo výrobcu 56036652
Číslo L L60010 7146

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní design, s grafitovým důlem
  • Také pro psaní na sklo, dlaždice, plast, kov a gumu

Charakteristika:

  • Barva: červená
  • Délka [mm): 240 mm
  • Hmotnost: 14 g