• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Univerzální pero D.240mm

Artiklové číslo: 56036652
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka 240 mm
Psací materiály grafit
Vhodné pro materiál kov; plast; sklo
Vlastnosti Zašpičatěno
Hmotnost 14 g
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Grafitová tužka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56036652
EAN / GTIN 4022668366522
Číslo výrobce 56036652
L-číslo L60010 7146
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Vysoce kvalitní provedení s grafitovou náplní
  • Také pro označování skla, dlaždic, plastů, kovů a pryže.

Charakteristika:

  • Barva: Červená
  • Délka mm (L): 240 mm
  • Hmotnost: 14g