Deep hole marker with graphite lead B2 ″Pica-Dry″ graphite L.160mm

Nr art.: 56036645
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość 2,8 mm
Długość 160 mm
Kolor Czarny
Materiał do pisania grafit
Stopień twardości 2B
Do materiału drewno; kamień; metal; z tworzywa sztucznego
Właściwości Ochrona przed zasychaniem; Zintegrowana temperówka; z możliwością uzupełniania
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Ołówki grafitowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036645
EAN / GTIN 4022668012924
Numer producenta 56036645
Numer L L60010 6296
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Marker, który wyznacza standardy: Koniec z irytującym wysychaniem!
  • Zaznacza i pisze na wszystkich rodzajach powierzchni, nawet na zakurzonych, szorstkich, tłustych, wilgotnych i ciemnych
  • Specjalne wkłady wielokrotnego użytku w 3 kolorach, średnica 2,8 mm. Kolory czerwony i żółty ostrzegają przed zbyt wysokimi temperaturami
  • Praktyczna osłona na łuk z specjalnym klipsem w jaskrawym kolorze, obsługa jedną ręką, niezawodna
  • Automatyczny posuw wkładu – rura ze stali nierdzewnej. Jedno naciśnięcie = posuw o 2 mm. Wyciągnąć spust, aby wymienić wkład
  • Wbudowana temperówka z przodu etui, łatwa w obsłudze, zawsze pod ręką
  • Można wycierać wilgotną ściereczką na gładkich powierzchniach

Cecha szcz.:

  • Kolor: Grafit
  • Długość w mm (L): 160 mm