Marcador de agujeros profundos con mina de grafito B2 ″Pica-Dry″ grafito L.160mm

Número de artículo: 56036645
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 2,8 mm
Longitud 160 mm
Color letra negro
Material de escritura grafito
Grado de dureza 2B
Para material madera; metal; piedra; plástico
Características Protección contra el secado; Sacapuntas integrado; recambiable
Contenido pieza individual
Tipo de producto Lápiz de grafito

Identificación y clasificación

Número de artículo 56036645
EAN / GTIN 4022668012924
Número del fabricante 56036645
Número L L60010 6296
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • El marcador que marca la pauta: ¡Se acabó el molesto secado!
  • Marca y escribe en todas las superficies de materiales, incluso en superficies polvorientas, rugosas, aceitosas, húmedas y oscuras
  • Recambios especiales recargables en 3 colores, diámetro 2,8 mm. Proteger el rojo y el amarillo de temperaturas excesivas
  • Práctico protector de carcaj con clip especial en color de señal, manejo con una sola mano, a prueba de fallos
  • Alimentación automática de relleno - tubo de acero inoxidable. Pulse 1 x = 2 mm de avance. Empujador extraíble para cambio de recambio
  • Afilador integrado en la parte delantera del protector, fácil de usar, siempre a mano
  • Se puede limpiar de superficies lisas con un paño húmedo

Característica:

  • Color: Grafito
  • Longitud mm (L): 160 mm