Marker pentru găuri adânci cu plumb de grafit B2 ″Pica-Dry″ grafit L.160mm

Cod articol.: 56036645
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime 2,8 mm
Lungime 160 mm
Culoarea scrisului negru
Materiale de scris grafit
Grad de duritate 2B
Recomandat pentru material lemn; metal; piatră; plastic
Caracteristici Ascuțitor integrat; Protecția împotriva deshidratării; reîncărcabil
Cuprins bucată unică
Tip produs Creion din grafit

Identificare și clasificare

Cod articol 56036645
EAN / GTIN 4022668012924
Număr producător 56036645
L-Număr L60010 6296
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Marcajul care stabilește standarde: Gata cu uscarea enervantă!
  • Marchează și scrie pe toate suprafețele materiale, chiar și pe suprafețe prăfuite, rugoase, uleioase, umede și întunecate
  • Rechizite speciale reîncărcabile în 3 culori, diametru 2,8 mm. Protejați culorile roșu și galben de temperaturile excesive
  • Protecție practică pentru carabină cu clemă specială în culoarea semnalului, manevrare cu o singură mână, de siguranță
  • Alimentarea automată a reumplerii - tub din oțel inoxidabil. Apăsați 1 x = 2 mm avans. Scoateți împingătorul pentru schimbarea reumplerii
  • Ascuțitor integrat în partea din față a dispozitivului de protecție, ușor de utilizat, întotdeauna la îndemână
  • Poate fi șters de pe suprafețele netede cu o cârpă umedă

Caracteristică:

  • Culoarea: Grafit
  • Lungime mm (L): 160 mm