{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Długość całkowita L2 | 100 mm | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Masa | 50 g | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka wykonanie specjalne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 56036510 | |
| EAN / GTIN | 4022668365105 | |
| Numer producenta | 56036510 | |
| Numer L | L60010 7169 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |