Bouton de mesure de la mâchoire W.100mm

Réf.: 56036510
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
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 100 mm
Longueur totale L2 100 mm
métrologie mode analogique
Poids 50 g
Type de produit pied à coulisse, modèle spécial
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 56036510
EAN / GTIN 4022668365105
Réf. fabricant 56036510
Article hors catalogue L60010 7169
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Laiton

Caractéristique(s):

  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 100 mm
  • Poids: 50 g