Tamaño de la mandíbula w.100mm

Número de artículo: 56036510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 100 mm
Longitud total L2 100 mm
Metrología Analógico/a
Peso 50 g
Tipo de producto Pie de rey modelo especial
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 56036510
EAN / GTIN 4022668365105
Número del fabricante 56036510
Número L L60010 7169
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • latón

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 100 mm
  • Peso: 50 g