{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | metr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 m | |
| Maks. zakres pomiarowy | 20 m | |
| Szerokość taśmy | 13 mm | |
| Kolor taśmy | białe | |
| Typ taśmy mierniczej | Miara zwijana | |
| Materiał | Poliamid wzmocniony włóknem szklanym; Stop aluminium | |
| Długość całkowita | 20 000 mm | |
| Automatyczne cofanie taśmy | nie | |
| Masa | 663 g | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | 56036473 | |
| EAN / GTIN | 4022668364733 | |
| Numer producenta | 56036473 | |
| Numer L | L60010 6794 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |