{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Skalierung | Millimeter | |
| Einheit Messbereich | Meter | |
| Messbereich min. | 0 m | |
| Messbereich max. | 20 m | |
| Bandbreite | 13 mm | |
| Bandfarbe | weiß | |
| Bandmaß-Art | Rollbandmaß | |
| Material | Aluminium-Legierung; glasfaserverstärkter Polyamid | |
| Länge gesamt | 20 000 mm | |
| automatischer Bandrücklauf | nein | |
| Gewicht | 663 g | |
| Produktart | Bandmaß |
| Artikelnummer | 56036473 | |
| EAN / GTIN | 4022668364733 | |
| Herstellernummer | 56036473 | |
| L-Nummer | L60010 6794 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |