Bandă de măsură cu cadru triunghiular din aluminiu L.20m x lățimea benzii 13mm

Cod articol.: 56036473
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 20 m
Lăţimea benzii 13 mm
Culoarea benzii alb
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Material Aliaj de aluminiu; Poliamidă armată cu fibre de sticlă
Lungimea totală 20.000 mm
Revenire automată a curelei nu
Greutate 663 g
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 56036473
EAN / GTIN 4022668364733
Număr producător 56036473
L-Număr L60010 6794
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Greutate redusă datorită cadrului triunghiular din aluminiu
  • Butonul manivelei protejează vârfurile degetelor de răniri
  • Robustețe datorită construcției rezistente la torsiune
  • Design ergonomic al mânerului
  • Rularea tangențială a curelei ca protecție împotriva deformării curelei
  • Axul metalic al miezului manivelei asigură o ușurință permanentă a mișcării atunci când se introduce și se scoate
  • Fibră de sticlă, albă, 13 mm, pas în cm

Caracteristică:

  • Lăţimea benzii: 13 mm
  • L [m]: 20 m
  • Greutate: 663g