Metro a nastro per telaio, 20 m

Codice art.: 56036473
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56036473
EAN / GTIN 4022668364733
Codice del produttore 56036473
Numero-L L60010 6794

Descrizione

Descrizione:

  • Peso ridotto grazie al telaio triangolare in alluminio
  • La manopola della manovella protegge le dita dalle lesioni
  • Robusto grazie alla struttura resistente alla torsione
  • Impugnatura ergonomica
  • Uscita tangenziale del nastro per proteggerlo dalla deformazione del nastro
  • L'assale in metallo del nucleo della manovella garantisce un funzionamento regolare e continuo durante l'entrata e l'uscita
  • Fibra di vetro, bianca, 13 mm, passo in cm

Proprietà:

  • Larghezza della striscia: 13 mm
  • L [m]: 20 m
  • Peso: 663 g