Capsule tape measure l.20m x tape w.13mm

Nr art.: 56036462
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 20 m
Szerokość taśmy 13 mm
Kolor taśmy białe
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 20 000 mm
Nierdzewne nie
Masa 582 g
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036462
EAN / GTIN 4022668364627
Numer producenta 56036462
Numer L L60010 6715
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Wytrzymały materiał kompozytowy stalowo-tworzywowy (odporny na zarysowania)
  • Precyzyjne prowadzenie taśmy, konstrukcja odporna na skręcanie
  • Składana korba
  • Metalowa oś rdzenia korby zapewnia długotrwałą płynność podczas wkręcania i wykręcania
  • Włókno szklane, białe, 13 mm, podziałka w cm

Cecha szcz.:

  • szerokość taśmy: 13 mm
  • L [m]: 20 m
  • Masa: 582 g