Capsule meetlint, 20 m

Artikelnummer: 56036462
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
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036462
EAN/GTIN 4022668364627
Nummer fabrikant 56036462
L-nummer L60010 6715

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust composietmateriaal staal/kunststof (krasbestendig)
  • Nauwkeurige riemgeleiding, torsiebestendige constructie
  • Opklapbare kruk
  • De metalen as van de krukkern zorgt voor een continue, soepele werking bij het in- en uitrollen
  • Glasvezel, wit, 13 mm, pitch in cm.

Kenmerk:

  • Strookbreedte: 13 mm
  • L [m]: 20 m
  • Gewicht: 582 g