{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Graduación | milímetros | |
| Unidad rango de medición | Metro | |
| Capacidad de medición mín. | 0 m | |
| Capacidad de medición máx. | 20 m | |
| Anchura de cinta | 13 mm | |
| Color de la cinta | blanco | |
| Tipo de cinta métrica | Cinta métrica enrollable | |
| Material | Acero; plástico | |
| Longitud total | 20.000 mm | |
| Inoxidable | no | |
| Peso | 582 g | |
| Tipo de producto | Cinta métrica |
| Número de artículo | 56036462 | |
| EAN / GTIN | 4022668364627 | |
| Número del fabricante | 56036462 | |
| Número L | L60010 6715 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |